アラム
PPコネクター
同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質
PP
規格
RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外径(Φmm)
使用チューブ内径(mm)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68364905
L-10
L型
10
9
30×30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
68364914
L-6
L型
6
5
21×21
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
68364923
L-8
L型
8
7
25×25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
68364932
T-10
T型
10
9
54×39
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68364957
T-8
T型
8
7
41×31
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364966
Y-10
Y型
10
9
40×60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68364975
Y-6
Y型
6
5
23×35
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68364984
Y-8
Y型
8
7
34×52
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68364948
T-6
T型
6
5
30×23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください