アラム
プラスチックカップリング ボディ
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質
本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR
タイプ
インライン(弁なし)
使用温度範囲(℃)
-40~82
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.84
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用チューブ内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68365115
APC174
6.4(1/4in)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
68365124
APC176
9.5(3/8in)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください