曜日別特売

ステンレス異径ソケット

ステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラムステンレス異径ソケット - アラム
(1件のレビュー)

D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。

材質SUS304内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PT
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365194VRS-2011/4×1/8251916
750
749
824(税込)
当日出荷
68365212VRS-3023/8×1/4282219
750
749
824(税込)
当日出荷
68365228VRS-4021/2×1/4342619
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68365237VRS-4031/2×3/8342622
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68365246VRS-6033/4×3/8383222
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
68365255VRS-6043/4×1/2383226
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
68365264VRS-8041×1/2423926
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68365203VRS-3013/8×1/8282216
750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68365203VRS-30168427415ZSVRS-301 ゼテックス 耐熱手袋 ケニス 68427415ゼテックス 耐熱手袋ケニス1双
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68365255
2022-02-05
用途: 機器のメンテナンス

地元の量販店に売ってなくて、モノタロウさんのおかげで、大変助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする