アラム
レデューストボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
ねじ径Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68365763
-
71
48
16
103
1
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68365772
-
56.5
41.5
9.2
87
1/2
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68365788
-
39
32.5
5
61.5
1/4
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68365797
-
59
44.5
12.5
87
3/4
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68365806
-
44
36.5
7
71.5
3/8
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください