和平フレイズ
ホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質
アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部)
寸法(mm)
410×330×137
質量(kg)
約2.1
電源
AC100V・50/60Hz・1200W
温度範囲(℃)
保温~200
プレート寸法(mm)
Φ300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367066
RM-8053
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください