カシオ計算機
デジタルストップウォッチ
時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性
5気圧防水
トラスコ品番
836-2068
寸法(mm)
83×24×64
測定範囲
0.001秒~9時間59分59秒
質量(g)
85
電源
リチウム電池CR2032×1
機能
10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31244704
HS-70W-1JH
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
68370654
HS-70W-1JH
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください