ガス漏れ検知剤

ガス漏れ検知剤 - ケニス
(4件のレビュー)

ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。

成分超純水、界面活性剤使用温度範囲(℃)-2~93危険物の類別非危険物内容量1個(236mL)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68372727スヌープ
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国24¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方24¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方24¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 配管気密時の漏洩確認
甲斐建築建設業・工事業

安心、安定のスヌープ。
スプレー缶の検知液も使ってますが、狭い器械内にはコレですね。

1が参考にしています
対象商品 : 68372727
2024-05-02
用途: タイヤのパンク箇所探索
二葉モータース自動車・二輪車・自転車関連業

航空機の整備士が愛用してると聞き購入した。
普通の洗剤水より泡が立ちやすいので微少な漏れでもよくわかって助かる。

対象商品 : 68372727
2020-10-20
用途: 機械のエア漏れ調査
トムラソーティング株式会社製造業

簡単に調査出来るし、エア漏れ箇所の特定が簡単です。

対象商品 : 68372727
2020-02-07
用途: 測定装置のメンテナンス時

少量で検知可能で、作業後の残りの液もしっかり拭き取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする