HAKKO(白光)
卓上シーラー
加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。
付属品
溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚
寸法(mm)
80×330×200
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
260
電源
AC100V・50/60Hz
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68372745
FV-802
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください