オルディ
手提げ付ポリ袋
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 手提げ・マチ付です。
厚さ(mm)
0.016
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
450(300)
高さ(mm)
530
入数(枚)
100
サイズ(号)
45
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68373043
EL-N45-100
半透明
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
68373052
EL-W45-100
乳白色
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください