曜日別特売

ピンセット

ピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニスピンセット - ケニス

丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373323A約125
210
209
230(税込)
当日出荷
68373332B先曲約125
230
229
252(税込)
翌日出荷
68373366C-3約180
460
459
505(税込)
当日出荷
68373375C-4約210
800
799
879(税込)
翌日出荷
68373402D-3約360
8,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
68373418E尖(AA)約125
280
279
307(税込)
翌日出荷
68373436G平(切手用)約125
350
349
384(税込)
当日出荷
68373445H歯科用約150
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
68373348C-1約150
450
取扱い終了
代替品有
68373357C-2先曲約150
540
取扱い終了
代替品有
68373384D-1約240
1,770
取扱い終了
代替品有
68373393D-2約300
2,150
取扱い終了
代替品有
68373427F尖(GG)約125
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68373348C-1057778610501015C-1 ピンセット サンダイヤ 05777861ピンセットサンダイヤ1本
299
税込329
注文コードが変更になりました。
68373357C-262102058-C-2 ステンレス製ピンセット 先曲 アズワン 62102058ステンレス製ピンセット 先曲アズワン1本
419
税込461
注文コードが変更になりました。
68373384D-1057778950501024D-1 ピンセット サンダイヤ 05777895ピンセットサンダイヤ1本
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
68373393D-2057779040501030D-2 ピンセット サンダイヤ 05777904ピンセットサンダイヤ1本
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする