曜日別特売

IDEAL-TEK ピンセット

IDEAL-TEK ピンセット - Ideal-Tek

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端

材質ステンレス全長(mm)120タイプ強くストレートな先端内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68374224ID-1-SA
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする