曜日別特売

DUMONT ピンセット

DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68374732TW-1DUMOXEL(NON-Magnetic)120一般型、先端は鋭く強靭で、使いやすい設計です約400
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
68374748TW-5DUMOXEL(NON-Magnetic)110角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています約400
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68374757TW-5BDUMOXEL(NON-Magnetic)110角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています約400
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374766TW-7DUMOXEL(NON-Magnetic)115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
11,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
68374784DU-1-ININOX(13ステンレス)120一般型、先端は鋭く強靭で、使いやすい設計です約400
9,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68374793DU-2-ININOX(13ステンレス)120一般型、先端は柄より鋭く、テーパーになっています約400
9,400
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374802DU-3-ININOX(13ステンレス)120先端は非常に鋭く、角を落として仕上ています約400
9,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68374818DU-5-ININOX(13ステンレス)110角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています約400
9,400
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
68374827DU-7-ININOX(13ステンレス)115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
10,000
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
68374845TWS-1PHYNOX合金120一般型、先端は鋭く強靭で、使いやすい設計です約400
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374854TWS-2PHYNOX合金120一般型、先端は柄より鋭く、テーパーになっています約400
14,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374863TWS-2APHYNOX合金120TWS-2の形で先端はフラットで尖っていません約400
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374872TWS-3PHYNOX合金120先端は非常に鋭く、角を落として仕上ています約400
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374897TWS-3CPHYNOX合金110形状はTWS-3と同様で10mm全長が短い。先端は非常に鋭く、角を落としています約400
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374915TWS-5PHYNOX合金110角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています約400
15,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374924TWS-55BPHYNOX合金110形状はTWD-5Aと同じですが、先端に角をつけ非常に鋭く仕上ています約400
18,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374933TWS-5BPHYNOX合金110角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています。先端は鋭く角を落としています約400
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
68374942TWS-7PHYNOX合金115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68374958TWS-7BPHYNOX合金115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201199DU-1-TIチタン120一般型 先端は鋭く強靱で、使い易い設計です約430
9,500
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201217TW-2ADUMOXEL(NON-Magnetic)120一般型 先端はフラットで尖っていません約400
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
21201226DU-2A-ININOX(13ステンレス)120一般型 先端はフラットで尖っていません約400
7,590
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201235DU-2A-TIチタン120一般型 先端はフラットで尖っていません約430
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201244TW-3DUMOXEL(NON-Magnetic)120先端は非常に鋭く、角を落して仕上げています約400
10,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201260DU-3-TIチタン120先端は非常に鋭く、角を落して仕上げています約430
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201269TWS-4PHYNOX合金110先端は細く長く、非常に鋭く仕上げています約400
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201278DU-4-TIチタン110先端は細く長く、非常に鋭く仕上げています約430
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21201287DU-5A-TIチタン115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています約430
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201296TWS-6PHYNOX合金115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています約400
15,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201305DU-6-ININOX(13ステンレス)115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています約400
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201314DU-6-TIチタン115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています約430
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201330TW-B7DUMOXEL(NON-Magnetic)115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68374775TW-7BDUMOXEL(NON-Magnetic)115手を台の上に休めて作業でき、保持時の視界が広く、角を削った鋭い刃先です約400
10,800
取扱い終了
返品不可
68374836TW-2DUMOXEL(NON-Magnetic)120一般型、先端は柄より鋭く、テーパーになっています約400
5,000
取扱い終了
返品不可
68374888TWS-3BPHYNOX合金120先端は非常に鋭く、角を落として仕上ています約400
10,200
取扱い終了
返品不可
68374906TWS-3CBPHYNOX合金110形状はTWS-3と同様で10mm全長が短い。先端は非常に鋭く、角を落としています約400
8,800
取扱い終了
返品不可
21201208DU-2-TIチタン120一般型 先端は柄より鋭くテーパーになっています約430
9,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする