DUMONT ピンセット

DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット - DUMONT(デュモン)

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

耐熱温度(℃)約400内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68374994TW-SSDUMOXEL(NON-Magnetic)140ボディが細く長く、先端は非常に鋭い、腰は柔らか目です
7,920
7,698
8,468(税込)
当日出荷
68375003TW-SSBDUMOXEL(NON-Magnetic)140ボディが細く長く、先端は非常に鋭い、腰は柔らか目です
9,460
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
68375012DU-5A-ININOX(13ステンレス)115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68375028TW-4DUMOXEL(NON-Magnetic)110先端は細く長く、非常に鋭く仕上ています
8,690
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
68375037DU-SS-ININOX(13ステンレス)140ボディが細く長く、先端は非常に鋭い、腰は柔らか目です
9,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
68375046DU-4-ININOX(13ステンレス)110先端は細く長く、非常に鋭く仕上ています
8,360
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68375055TWS-5APHYNOX合金115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています
11,660
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68375064TWS-SSPHYNOX合金140ボディが細く長く、先端は非常に鋭い、腰は柔らか目です
12,650
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
68375073TW-5ADUMOXEL(NON-Magnetic)115柄より約20°の角度で刃先を削り出しています
8,800
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
68375098DU-AA-ININOX(13ステンレス)125刃先の耐久性があり、角は斜めに削ってあります
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
68375082TW-AADUMOXEL(NON-Magnetic)125刃先の耐久性があり、角は斜めに削ってあります
6,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする