曜日別特売

ジルコニア・セラミックピンセット

ジルコニア・セラミックピンセット - Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット - Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット - Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット - Ideal-Tekジルコニア・セラミックピンセット - Ideal-Tek

スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。

材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
チップ長さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837519571MZSA135300.3
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
6837521372MZSA135300.2
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
6837522273MZSA135350.3
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
6837523874MZSA140400.5
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
683752477MZSA135300.6
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする