曜日別特売

IDEAL-TEK カーボンピンセット

IDEAL-TEK カーボンピンセット - Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセット - Ideal-Tek

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。

材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68375335249CF1.5
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68375344259CF0.75
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
683753535CF0.6
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする