曜日別特売

スパーテル

スパーテル - Kartell(カルテル)スパーテル - Kartell(カルテル)スパーテル - Kartell(カルテル)スパーテル - Kartell(カルテル)
(1件のレビュー)

DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。

材質ナイロンコートグラスファイバー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68376638さじ付180mm
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
68376647さじ付210mm
520
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
68376656両ヘラ150mm
360
359
395(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68376665両ヘラ180mm
370
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68376638
2024-02-08
用途: 土粒子の密度試験
建設業・工事業

これまでは、金属製の薬さじでガラス容器内の土粒子をかき出していたが、ガラスが割れる心配があった。
今回購入したスパーテルは、嫌な金属音がせず、角などの細かい部分もすくいやすのですが、ガラス容器の口径に対して持ち手部分が太すぎ、かなり削る必要があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする