加藤ステンレス科学
手杓(ステンレス共柄)
材質
ステンレスSUS304
柄長さ(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68376787
-
80
0.5
120
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376796
-
80
1
150
¥
15,900
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68376805
-
100
2
170
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください