曜日別特売

ノギス

ノギス - SK(新潟精機)

内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。

用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)200仕様デプスバー付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)210最小表示量(mm)0.05寸法F(mm)31寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法C(mm)19精度(mm)±0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行8寸法G(mm)17本体高さ(mm)90.5(寸法B)本体幅(mm)290(寸法A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68377968GVC-20
9,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする