曜日別特売

マイクログラインダー

マイクログラインダー - ケニス

超小型でありながら、フルスペックを実現したマイクログラインダーです。 デジタル回転速度表示と、LEDによる負荷状態表示搭載で使いやすく設計されています。 コントローラのほか、アタッチメントも貼り付けられるスタンドも付属しています。

付属品コントローラスタンド、ACアダプタ、交換用カーボンブラシ軸径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)Φ27×146コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×86×19内容量1個
注意
※先端アタッチメントは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378266RPM-25SAC100~240V・50/60Hz2000~25000189
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68378266RPM-25S70826918RPM-25S2RPM-25S プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター 70826918プレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする