曜日別特売

万能ツールセット

万能ツールセット - サンフレックス

低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。

付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378275H-027SXAC100V・50/60Hz/1A5000~14000(無段変速)
48,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする