曜日別特売

帯電防止フィルム(セイデンF)

帯電防止フィルム(セイデンF) - アキレス
(1件のレビュー)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。

材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68378984HMS-20.330
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
68378975HMS-10.150
45,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68378975HMS-109436341-HMS-1 セイデンF アキレス 09436341セイデンFアキレス1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68378984
2022-03-07
用途: 工場内整備

ホコリ除けで棚の周りを囲うように取り付けました。定番商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする