アキレス
帯電防止フィルム(クリスタル)
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質
塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.9×10
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68378993
HMS-3
-
0.1
50
¥
45,000
¥
44,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68379002
HMS-4
-
0.3
30
¥
51,800
¥
50,980
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
70971629
HMS-3【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
0.1
50
¥
45,000
¥
44,980
¥
36,980
アウトレット
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください