テラモト
除電マット
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)
8(パイル6・ベース2)
材質
表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル
表面抵抗値(Ω)
3.0×10
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68379018
MR-142
0.9
75
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68379027
MR-146
1.5
90
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください