曜日別特売

ステンレスチューブ

ステンレスチューブ - ケニス
(2件のレビュー)

独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。

長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)内容量1本
全19種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6838054210G2.843.40
4,500
4,128
4,541(税込)
当日出荷
6838055811G2.643.06
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
6838056713G1.992.41
4,100
3,783
4,161(税込)
当日出荷
6838057614G1.692.11
3,900
3,438
3,782(税込)
当日出荷
6838058515G1.451.81
3,800
3,093
3,402(税込)
当日出荷
6838059416G1.251.61
3,500
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838060317G1.121.48
3,450
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838061218G0.901.26
3,400
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838062819G0.701.06
3,350
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838063720G0.580.88
3,250
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838064621G0.510.81
3,200
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838065522G0.410.71
3,200
2,978
3,276(税込)
翌日出荷
6838066423G0.330.63
3,200
2,978
3,276(税込)
当日出荷
6838067324G0.300.55
3,200
2,978
3,276(税込)
15日以内出荷
返品不可
6838068225G0.260.51
3,200
2,978
3,276(税込)
当日出荷
683806987G4.014.57
4,800
4,358
4,794(税込)
当日出荷
683807078G3.644.20
4,700
4,024
4,426(税込)
当日出荷
683807169G3.193.75
4,600
3,783
4,161(税込)
当日出荷
5304902812G2.42.76
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68380576
2022-02-04
用途: スプレーノズルとして使用

奥行が700mmある場所にスプレーグリスで噴射するのに従来だとめくらめっぽうに吹き付けて内容量のほとんどをムダにしていたのが解消された

対象商品 : 68380628
2021-07-29
用途: メッキ治具
朝明化工機株式会社

内径φ0.8のもでなければかっちりと閉まらないため使用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする