ケニス
薬品瓶ブラシ
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具
薬品瓶
毛材
ナイロン
材質
(柄)ステンレス線、(取手)木製
耐熱温度(℃)
140
オートクレーブの可否
滅菌可能
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385022
L
550
100
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
68385038
M
450
85
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
68385047
S
350
70
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください