ケニス
フラスコ用ブラシ
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具
フラスコ
毛材
馬毛
材質
(柄)鋼線
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385056
小(100~200mL用)
300
70(25)
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68385065
大(1000mL用)
450
100(40)
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68385074
中(300~500mL用)
400
90(30)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください