ケニス
自在瓶ブラシ
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具
自在瓶
毛材
ナイロン
全長(mm)
400
材質
(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385083
L
50
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
68385092
S
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください