ケニス
ゲルベル(乳脂計)用ブラシ
乳脂計用のブラシです。
用途
乳脂計用
毛材
ヤギ毛
全長(mm)
330
ブラシ径(Φmm)
36
ブラシ長(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385205
GB
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください