ケニス
ブラシ3点セット
(1件のレビュー)
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材
ナイロン
全長(mm)
(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)
(大/中/小)40~50/15~20/10
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
(大/中/小)90/90/60
内容量
1組(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385214
3-135-0865
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください