ケニス
ストローブラシ
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材
ナイロン
材質
(柄)ステンレスSUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385223
ストレート
260
4
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
68385232
先細
270
6~10
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください