ケニス
水切りセット(流水トレー)
水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
材質
(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP
形状
角型
高さ(mm)
154
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×295
寸法(mm)
395×295×154
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68385713
W5530
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください