TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
水切りセット
材質
PP
形状
角型
仕様
水受け付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68386002
PR-L
140
420×330
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
68386018
PR-M
130
370×285
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください