曜日別特売

水切りセット

水切りセット - ケニス水切りセット - ケニス
(2件のレビュー)

小物の水切りに便利です。

材質PP形状角型高さ(mm)57外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267寸法(mm)190×267×57内容量1個
注意
※カラーは白、青、ベージュの3種類で、カラーのご指定ができない商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68386045K168B
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: しっかりした作り

小さな水きりが欲しくて購入しました。
しっかりした厚めのプラスチックです。
歪みがないため、ザルとトレイがピチッと着いてしまい溜まった水を捨てる際に、私は指のチカラが無いためやりづらいです。
水きりではなく、他の用途で使おうと思います。

対象商品 : 68386045
2024-04-12
用途: はさみ置き
医療・福祉・介護関連業

はさみの一時置き場として、浅型であまり大きくないサイズのものを探していたところ、丁度良いくらいのサイズのこちらの商品が見つかり、購入しました。
現物と商品画像が異なり、商品画像が古い?ため、更新してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。商品画像を差し替え致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする