ケニス
ステンレス手付ざる(丸型)
形状
丸型
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68386106
1087-30
80
180
180×165×80
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68386115
1087-31
88
210
210×197×88
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68386124
1087-32
96
240
240×225×96
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68386133
1087-33
108
270
270×257×108
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください