曜日別特売

ステンレス小物洗浄かご

ステンレス小物洗浄かご - ケニス
(1件のレビュー)
材質ステンレスSUS304、フタ付形状角型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68386185WS-17065170×125
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
68386194WS-21085210×120
6,000
取扱い終了
代替品有
68386203WS-26065260×90
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68386194WS-21002910302419-32-27-01WS-210 洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械) 02910302洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)1個
5,346
税込5,881
注文コードが変更になりました
68386203WS-26002910327419-32-27-03WS-260 洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械) 02910327洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製TGK(東京硝子器械)1個
5,346
税込5,881
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68386194
2018-04-10
用途: 整備部品の洗浄

ビス等小さいものの時は、下や横から落ちてしまうのでもう少し目が細かいものがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする