ケニス
ステンレス取手付バスケット
材質
SUS304
形状
角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×300
網目
5
網目(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68386316
深型
150
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
68386325
浅型
100
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください