シャープマニファクチャリングシステム
超音波洗浄器用洗剤
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
液性
アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)
成分
非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤
タイプ
超音波洗浄用
使用濃度
0.5~2.0%希釈
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68386377
MU-M251L
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください