曜日別特売

エレップクリーナー(中粘着タイプ)

エレップクリーナー(中粘着タイプ) - リントレーコーポレーション

クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 クッション効果のあるPET不織布製で、床や作業台上のチリやゴミを確実に取り除きます。 ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。

ロール幅(mm)80ハンドル長さ(mm)175ロール長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68386876A-80S
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする