ブルロンラバーブルームセット

ブルロンラバーブルームセット - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ラバータイプのホウキと、超軽量チリトリのセットです。チリトリのグリップ部にホウキを装着して収納することができます。 合成ゴム素材のため、掃き掃除から水切りまでマルチにこなせます。また、柄は伸縮タイプで作業しやすい長さに調節できます。 チリトリの柄は150度の角度まで自由に動かせるので、狭い場所でも拾い掃きが楽にできます。

セット内容ホウキ、チリトリ材質(ホウキ)本体/PP、ゴム/合成ゴム、柄/アルミパイプ、(チリトリ)本体/PP、グリップ/ナイロン、柄/アルミパイプ、着地部/PP、EVA寸法(mm)ホウキ/330×645~1015、チリトリ/280×150×880質量(g)230(ホウキ)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68386894TF-N-NT
8,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68386894
2020-10-29
用途: 工場清掃
製造業

私の確認ミスなのですが、毛先が一本のラバー素材なのに気づかず注文してしまい、当社の清掃には不向きでした。枝の使い勝手に惹かれてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする