テラモト
ブロックスノコ
ジョイントを使い必要なサイズに応じて連結できるブロックタイプのスノコです。 丈夫で割れにくく、表面はノンスリップ加工しています。
用途
ジョイントスノコ、再生樹脂、ロッカールーム、倉庫などに
材質
PP、帯電防止剤入、防炎加工
寸法(mm)
297×444×50(1枚当たり)
内容量
1組(4枚)
注意
※複数連結させる場合は下記ジョイントをご使用ください。
センタージョイント:品番MR-095-610-5
サイドジョイント: 品番MR-095-620-5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387314
エコピンク
ピンク
¥
9,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
68387323
エコブルー
ブルー
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください