リントレーコーポレーション
制電粘着マット
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊処理を施した粘着マットです。汚れを確認しやすい白地タイプです。
色
ホワイト
仕様
歩行帯電:シート500kV、人体350V
寸法(mm)
600×900
剥離帯電性(V)
シート2~3k、人体200
表面抵抗値(Ω)
1×10
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387515
AS609W
1セット(50枚×5組)
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68387506
AS609W
1セット(50枚)
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください