曜日別特売

高精度紫外可視分光光度計

高精度紫外可視分光光度計 - APEL

高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。

仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387628PD-3500UV
920,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする