マッチング・セル(2面透明)

マッチング・セル(2面透明) - ケニス

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。

種別2面透明光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68387935APX10-21組(2個)ガラス製(透過率のマッチング偏差:320nm・4%以内)
6,700
取扱い終了
返品不可
68387944APX10-41組(4個)ガラス製(透過率のマッチング偏差:320nm・4%以内)
11,200
取扱い終了
返品不可
68387953AUV10-21組(2個)石英ガラス製(透過率のマッチング偏差:220nm・1%以内)
17,500
取扱い終了
返品不可
68387962AUV10-41組(4個)石英ガラス製(透過率のマッチング偏差:220nm・1%以内)
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする