レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)

レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) - Merck(メルクミリポア)

フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。

容量(μL)10(P-10)耐熱温度(℃)4~70チップ全長(mm)31チップ先端外径(mm)5.8チップ先端内径(mm)3.375使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)残液量(μL)0.2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
吸着容量
充填量
樹脂
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68388617ZTC18S0081組(8本)C1810μg以上0.6μLC18 15μm、孔径200オングストローム
9,520
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388626ZTC18S0961組(96本)C1810μg以上0.6μLC18 15μm、孔径200オングストローム
52,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388635ZTC18M0081組(8本)μ-C18一般的に2.0μg0.2μLC18 15μm、孔径200オングストローム
9,520
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388644ZTC18M0961組(96本)μ-C18一般的に2.0μg0.2μLC18 15μm、孔径200オングストローム
53,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388653ZTC04S0081組(8本)C40.5μg以上0.6μLC4 15μm、孔径300オングストローム
9,520
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388662ZTC04S0961組(96本)C40.5μg以上0.6μLC4 15μm、孔径300オングストローム
51,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68388678ZTSCXS0081組(8本)SCX-0.6μLStrong cation exchange 12μm、孔径300オングストローム
12,500
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
68388687ZTSCXS0961組(96本)SCX-0.6μLStrong cation exchange 12μm、孔径300オングストローム
105,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする