ポリサルホンホルダー

ポリサルホンホルダー - ADVANTECポリサルホンホルダー - ADVANTECポリサルホンホルダー - ADVANTECポリサルホンホルダー - ADVANTEC
(1件のレビュー)

安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。

フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ファネル容量(mL)
最高使用温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6839626543301030Φ75×18530080(オートクレーブ可)4-858-03
11,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6839627443301010Φ92×27430080(オートクレーブ可)4-858-01
16,590
15,980
17,578(税込)
当日出荷
6839629243301050Φ105×18350080(オートクレーブ可)4-858-05
14,030
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
2859301543301040Φ105×240800804-858-04
17,050
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
6839628343301020Φ78×20330080(オートクレーブ可)4-858-02
12,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6839628343301020332801364330102043301020 ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTEC 33280136ポリサルフォンホルダー Φ47mmADVANTEC1箱
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28593015
2019-01-30
用途: 分析化学実験
教育・研究機関

ポリサンホルダーにフィルターを挟んで、試料溶液を濾過するのに使用します。扱いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする