ディスペンセッテ S(分注器)

ディスペンセッテ S(分注器) - BRAND

一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。

材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir内容量1個
関連資料:耐薬品表(0.4MB)
注意
※ボトルは付属していません。
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683986274600-101アナログ可変モデル(スライド式)0.020.1~1
91,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
683986364600-121アナログ可変モデル(スライド式)0.050.2~2
91,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
683986544600-131アナログ可変モデル(スライド式)0.10.5~5
91,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
683986724600-141アナログ可変モデル(スライド式)0.21~10
91,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
683986974600-151アナログ可変モデル(スライド式)0.52.5~25
117,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
683987064600-161アナログ可変モデル(スライド式)1.05~50
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
683987244600-171アナログ可変モデル(スライド式)1.010~100
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
683987424600-321ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)0.010.2~2
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
683987674600-331ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)0.020.5~5
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
683987764600-341ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)0.051~10
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
683987944600-351ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)0.12.5~25
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
683988124600-361ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)0.25~50
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする