BRAND
分注器(セリペッター)
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品
スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
材質
ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP
タイプ
セリペッター
再現性(%)
±0.2以下
接続口径(Φmm)
45(38/32/27mmに変換可能)
内容量
1個
関連資料:
耐薬品表(0.4MB)
注意
※ボトルは付属していません。
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399047
4720-140 10mL
0.2
1~10
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68399056
4720-150 25mL
0.5
2.5~25
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください