曜日別特売

分注器(シンプレックス)

分注器(シンプレックス) - レオナ

調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。

材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能内容量1個
注意
※ボトルは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399406シンプレックス-10標準45mm(変換口径40/38/32/28/25mm)0.201.00~10.00
56,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68399415シンプレックス-100標準45mm(変換口径40/38/32mm)1.0010.00~100.00
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68399433シンプレックス-2.5標準45mm(変換口径40/38/32/28/25mm)0.050.20~2.00
56,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68399458シンプレックス-25標準45mm(変換口径40/38/32mm)0.502.50~25.00
72,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68399476シンプレックス-5標準45mm(変換口径40/38/32/28/25mm)0.100.50~5.00
56,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68399494シンプレックス-50標準45mm(変換口径40/38/32mm)1.005.00~50.00
79,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする