曜日別特売

デジタルビューレット(タイトレット)

デジタルビューレット(タイトレット) - BRAND

充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。

接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム内容量1個
関連資料:耐薬品表(0.3MB)
注意
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684001244760-161 50mL500.002
229,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
684001064760-151 25mL250.001
229,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする