連続分注器

連続分注器 - WATSON

電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。

材質本体/PBT、ノズル/POM寸法(mm)70×(117~137)×224質量(g)180分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)吸引量1~13mL(1mL間隔)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68400474Peggy-01
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする